CQ Series(CQSB16)

CQ Series(CQSB16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37867235CQSB16-10SF10--(S) 単動押出し形
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867244CQSB16-10DF10--複動片ロッド
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867253CQSB16-10SFM10--(S) 単動押出し形
4,020
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867262CQSB16-9DM9--複動片ロッド
4,020
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867278CQSB16-11DM11--複動片ロッド
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867287CQSB16-15DFM15--複動片ロッド
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867296CQSB16-13DM13--複動片ロッド
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867305CQSB16-17DM17--複動片ロッド
5,390
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867314CQSB16-19DM19--複動片ロッド
5,390
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867323CQSB16-11DCM11--複動片ロッド
5,390
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867332CQSB16-18DM18--複動片ロッド
5,390
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867348CQSB16-16DM16--複動片ロッド
5,390
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867357CQSB16-22DM22--複動片ロッド
5,560
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867366CQSB16-16DC16--複動片ロッド
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867375CQSB16-30DFC30--複動片ロッド
6,220
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867384CQSB16-16DCM16--複動片ロッド
6,270
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867393CQSB16-17DCM17--複動片ロッド
6,270
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867402CQSB16-25DFCM25--複動片ロッド
6,440
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867418CQSB16-115DC115--複動片ロッド
7,210
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867427CQSB16-105DC105--複動片ロッド
7,210
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867436CQSB16-110DCM110--複動片ロッド
7,480
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867445CQSB16-200DCM200--複動片ロッド
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867454CQSB16-5+5DC-XC10-55複動片ロッド
11,330
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867463CQSB16-5+10DM-XC11-105複動片ロッド
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867472CQSB16-3+20D-XC11-203複動片ロッド
12,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867488CQSB16-7+15DCM-XC10-157複動片ロッド
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867497CQSB16-15+5D-XC11-515複動片ロッド
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867506CQSB16-3+20DC-XC11-203複動片ロッド
15,620
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867515CQSB16-8+15DC-XC11-158複動片ロッド
16,120
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867524CQSB16-10+20DC-XC11-2010複動片ロッド
16,170
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867533CQSB16-10+20DCM-XC11-2010複動片ロッド
16,450
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867542CQSB16-20+10DCM-XC11-1020複動片ロッド
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867558CQSB16-15+25DC-X636-2515複動片ロッド
38,720
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
37867567CQSB16-30+15DC-X636-1530複動片ロッド
39,990
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする