※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQSB16)
CQSB16-10SF
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ボディオプション・ストロークS1・ロッド先端ねじ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(F) ヘッド側インロー
注文コード
37867235
品番
CQSB16-10SF
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(F) ヘッド側インロー
CADデータダウンロード