曜日別特売
CQSB16-30+15DC-X636 CQ Series(CQSB16) SMC 37867567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQSB16)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はボディオプション・ストロークS1・ロッド先端ねじなど34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(C) ラバークッション付
ストロークS1(mm)
30
注文コード
37867567
品番
CQSB16-30+15DC-X636
参考基準価格(税別)¥39,990販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
チューブ内径(Φmm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする