曜日別特売

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1FFN160)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1FFN160) - SMC
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(F) 鉄
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37921345CS1FFN160-1515(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
58,300
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921354CS1FFN160-11(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
58,300
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921363CS1FFN160-135135(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
60,830
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921372CS1FFN160-170170(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
63,360
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921388CS1FFN160-175175(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
63,360
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921397CS1FFN160-200200(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
63,360
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921406CS1FFN160-295295(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
68,420
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921415CS1FFN160-296296(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
68,420
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921424CS1FFN160-125KR125(R) ロッド側クッション付
69,850
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921433CS1FFN160-600600(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
83,600
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921442CS1FFN160-320K320(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
85,250
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921458CS1FFN160-700700(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
88,660
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする