曜日別特売

CS Series(CS1FH125)

CS Series(CS1FH125) - SMC
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37921485CS1FH125-6060
45,760
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37921494CS1FH125-8080
45,760
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37921503CS1FH125-125125
47,740
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37921512CS1FH125-130130
47,740
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37921528CS1FH125-160160
49,720
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921537CS1FH125-180180
49,720
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37921546CS1FH125-260260
53,680
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921555CS1FH125-480480
61,600
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37921564CS1FH125-900900
77,440
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする