※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1FH125)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
180
60
80
125
130
160
180
260
480
900
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37921537
品番
CS1FH125-180
参考基準価格(税別)
¥49,720
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
180
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード