曜日別特売

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WLN200)

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WLN200) - SMC
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
200
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39498305CS1WLN200-250250
¥120,620
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498314CS1WLN200-300300
¥125,180
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498323CS1WLN200-450450
¥143,440
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498332CS1WLN200-500500
¥143,440
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498348CS1WLN200-520520
¥152,570
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498357CS1WLN200-550550
¥152,570
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498366CS1WLN200-600600
¥152,570
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498375CS1WLN200-610610
¥161,700
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498384CS1WLN200-650650
¥161,700
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498393CS1WLN200-710710
¥170,830
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498402CS1WLN200-800800
¥170,830
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498418CS1WLN200-850850
¥179,960
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498427CS1WLN200-900900
¥179,960
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする