曜日別特売

CV Series(CV3FN100)

CV Series(CV3FN100) - SMC
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39526497CV3FN100-50-5D-B50(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(5) DC24
45,100
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
39526506CV3FN100-100-2D-B100(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
46,970
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
39526515CV3FN100-50-1W50(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
48,680
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
39526524CV3FN100-300-2-B300(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
52,910
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
39526533CV3FN100-400-2-B400(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
56,650
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
39526542CV3FN100-400-1-B400(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
56,650
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
39526558CV3FN100-450-1-B450(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
58,520
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
39526567CV3FN100-400-1W400(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
61,770
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
39526576CV3FN100-700-1-B700(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
67,870
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする