曜日別特売

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5C20)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5C20) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39531914CVM5C20-10B-15G10(G) グロメット(B) 通電引込み形(5) DC24
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39531923CVM5C20-15B-15G15(G) グロメット(B) 通電引込み形(5) DC24
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39531932CVM5C20-20B-15G20(G) グロメット(B) 通電引込み形(5) DC24
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39531948CVM5C20-25-15G25(G) グロメット(-) 通電押出し形(5) DC24
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39531957CVM5C20-25-12G25(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
16,430
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39531966CVM5C20-30-15G30(G) グロメット(-) 通電押出し形(5) DC24
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39531975CVM5C20-35-11G35(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39531984CVM5C20-50-12D50(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
17,580
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39531993CVM5C20-100-12M100(M) M形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
17,580
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532002CVM5C20-75-15D75(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(5) DC24
17,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532018CVM5C20-100-15MZ100(M) M形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(5) DC24
17,770
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532027CVM5C20-50-12DZ50(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
18,020
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532036CVM5C20-150-15MZ150(M) M形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(5) DC24
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532045CVM5C20-100-12DZ100(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
18,570
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする