曜日別特売

CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KB32)

CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KB32) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533707CVM5KB32-10-15MZ10(M) M形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(5) DC24
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533716CVM5KB32-50-11LZ50(L) L形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
18,920
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533725CVM5KB32-50-15LZ50(L) L形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(5) DC24
18,920
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533734CVM5KB32-75B-11LZ75(L) L形プラグコネクタ(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533743CVM5KB32-50B-11DZ50(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533752CVM5KB32-50BJ-11MZ50(M) M形プラグコネクタ(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
22,990
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533768CVM5KB32-50BJ-15MZ50(M) M形プラグコネクタ(B) 通電引込み形(5) DC24
22,990
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする