曜日別特売

CXSL Series(CXSL32M)

CXSL Series(CXSL32M) - SMC
作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしチューブ内径(Φmm)32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39562608CXSL32M-505032
31,850
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39562617CXSL32M-10010032
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする