CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-780BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-780BZ) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)780 配管形式(-) 両側配管タイプ ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39620577 CY1S20-780BZ
CADデータダウンロード
66,990
59,980
65,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39620586 CY1S20-780BZ-X324
CADデータダウンロード
71,340
64,980
71,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする