CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-630Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-630Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)630 配管形式(-) 両側配管タイプ ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39640642 CY1S40-630Z-X2423
CADデータダウンロード
118,310
109,800
120,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39640658 CY1S40-630Z
CADデータダウンロード
118,310
109,800
120,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39640667 CY1S40-630Z-A93L
CADデータダウンロード
122,380
109,800
120,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39640676 CY1S40-630Z-M9BWL
CADデータダウンロード
125,130
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする