CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-660Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-660Z) SMC

チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)660 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39684952 CY1SG20-660Z
CADデータダウンロード
56,320
51,980
57,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
39684968 CY1SG20-660Z-X324
CADデータダウンロード
60,670
54,980
60,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
39684977 CY1SG20-660Z-M9BW-X324
CADデータダウンロード
66,830
59,980
65,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする