SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-730Z)
ストローク(mm)
730
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39705645
CY1SG25-730Z-X2423
CADデータダウンロード
¥
67,430
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705654
CY1SG25-730Z
CADデータダウンロード
¥
67,430
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705663
CY1SG25-730Z-A93V
CADデータダウンロード
¥
71,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください