SMC
DL - エルボユニオン(DL10)
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
仕様
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式
シール剤付
ねじ部
(S) シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39798124
DL10-02S-X2
CADデータダウンロード
1/4
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39798133
DL10-03S-X2
CADデータダウンロード
3/8
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39798142
DL10-04S-X2
CADデータダウンロード
1/2
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください