SMC
DL - エルボユニオン(DL12)
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
仕様
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式
シール剤付
ねじ部
(S) シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39798158
DL12-02S-X2
CADデータダウンロード
1/4
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39798167
DL12-03S-X2
CADデータダウンロード
3/8
¥
7,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39798176
DL12-04S-X2
CADデータダウンロード
1/2
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください