SMC
DT - 両口チーズユニオン(DT08)
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
仕様
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式
シール剤付
ねじ部
(S) シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39798237
DT08-02S-X2
CADデータダウンロード
1/4
¥
5,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39798246
DT08-01S-X2
CADデータダウンロード
1/8
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39798255
DT08-03S-X2
CADデータダウンロード
3/8
¥
7,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください