曜日別特売

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32H)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
グリス種類
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39847833HYCB32H-25F(F) 食品用グリース25
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847842HYCB32H-30F(F) 食品用グリース30
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847858HYCB32H-100F(F) 食品用グリース100
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847867HYCB32H-250(-) 標準グリース(非食品用)250
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847876HYCB32H-210(-) 標準グリース(非食品用)210
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847885HYCB32H-250F(F) 食品用グリース250
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする