曜日別特売

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32R)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32R) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39847894HYCB32R-7575(-) 標準グリース(非食品用)
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847903HYCB32R-40F40(F) 食品用グリース
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847912HYCB32R-150150(-) 標準グリース(非食品用)
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847928HYCB32R-125F125(F) 食品用グリース
24,970
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847937HYCB32R-185185(-) 標準グリース(非食品用)
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847946HYCB32R-275275(-) 標準グリース(非食品用)
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847955HYCB32R-300300(-) 標準グリース(非食品用)
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847964HYCB32R-320320(-) 標準グリース(非食品用)
29,650
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする