SMC
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32TFH)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(F) 食品用グリース
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39847973
HYCB32TFH-50F
CADデータダウンロード
50
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847982
HYCB32TFH-125F
CADデータダウンロード
125
¥
27,450
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください