曜日別特売

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32TFR)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32TFR) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39847998HYCB32TFR-8080(-) 標準グリース(非食品用)
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848007HYCB32TFR-40F40(F) 食品用グリース
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848016HYCB32TFR-250250(-) 標準グリース(非食品用)
26,350
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848025HYCB32TFR-200F200(F) 食品用グリース
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする