SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB100TFR)
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39848664
HYDB100TFR-125
CADデータダウンロード
125
¥
43,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848673
HYDB100TFR-150
CADデータダウンロード
150
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848682
HYDB100TFR-250
CADデータダウンロード
250
¥
48,790
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください