HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40H)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
グリス種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39854352HYDG40H-2525(-) 標準グリース(非食品用)
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854368HYDG40H-40F40(F) 食品用グリース
69,030
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854377HYDG40H-25-F6P25(-) 標準グリース(非食品用)
72,490
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854386HYDG40H-50-F6BLS50(-) 標準グリース(非食品用)
72,770
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854395HYDG40H-25F-F6NZ25(F) 食品用グリース
75,020
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854404HYDG40H-80F80(F) 食品用グリース
78,320
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854413HYDG40H-100F100(F) 食品用グリース
78,320
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854422HYDG40H-130F130(F) 食品用グリース
87,620
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする