SMC
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TFR)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39854614
HYDG40TFR-25F
CADデータダウンロード
25
¥
60,610
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854623
HYDG40TFR-50F
CADデータダウンロード
50
¥
65,290
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854632
HYDG40TFR-100F
CADデータダウンロード
100
¥
74,580
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください