HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG40TNH)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG40TNH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全6種類を絞り込む
グリス種類
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39857798HYG40TNH-15(-) 標準グリース(非食品用)15
58,740
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857807HYG40TNH-20F(F) 食品用グリース20
59,950
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857816HYG40TNH-15F(F) 食品用グリース15
59,950
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857825HYG40TNH-50F(F) 食品用グリース50
64,630
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857834HYG40TNH-100F(F) 食品用グリース100
73,920
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857843HYG40TNH-200F(F) 食品用グリース200
92,510
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする