曜日別特売

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32TFH)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32TFH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39858534HYQB32TFH-55(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858543HYQB32TFH-1010(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858552HYQB32TFH-25F25(F) 食品用グリース(-) めねじ
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858568HYQB32TFH-30FM30(F) 食品用グリース(M) おねじ
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858577HYQB32TFH-50FM50(F) 食品用グリース(M) おねじ
25,190
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39858586HYQB32TFH-60FM60(F) 食品用グリース(M) おねじ
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする