※6-M23-2-IR1200-A-2200-A-3200-A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3200)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・圧力計・ねじの種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(-) 圧力計なし
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
39903386
品番
IR3200-N02-Z-A
参考基準価格(税別)
¥13,040
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
圧力計
(-) 圧力計なし
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-)上向き
ボディサイズ
3
設定圧力範囲(MPa)
(0) 0.02~0.2
排気方向
(0) 下排気
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
CADデータダウンロード