※6-M23-2-IR1200-A-2200-A-3200-A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3211)
IR3211-03-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力計
(-) 圧力計なし
(-) 圧力計なし
(G) 丸形圧力計
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39903858
品番
IR3211-03-A
参考基準価格(税別)
¥13,040
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
圧力計
(-) 圧力計なし
ボディサイズ
3
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.4
排気方向
(1) 正面排気
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード