曜日別特売

ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0031)

ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0031) - SMC
内容量1個
全17種類を絞り込む
入力信号
ケーブルコネクタ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ブラケット
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39958275ITV0031-3N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) ブラケットなし(1) DC12~15(3) 0.5
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958284ITV0031-3MN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし-(1) DC12~15(3) 0.5
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958293ITV0031-3BN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(B) フラットブラケット(1) DC12~15(3) 0.5
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958302ITV0031-2BN(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(B) フラットブラケット(1) DC12~15(3) 0.5
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958318ITV0031-3US(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) ブラケットなし(1) DC12~15(3) 0.5
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958327ITV0031-3UML(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型2m-(1) DC12~15(3) 0.5
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958336ITV0031-2UMS(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m-(1) DC12~15(3) 0.5
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958345ITV0031-2US(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) ブラケットなし(1) DC12~15(3) 0.5
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958354ITV0031-2S(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) ブラケットなし(1) DC12~15(3) 0.5
29,430
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958363ITV0031-0MS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m-(1) DC12~15(3) 0.5
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958372ITV0031-3UCS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(C) L形ブラケット(1) DC12~15(3) 0.5
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958388ITV0031-3UCL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型2m(C) L形ブラケット(1) DC12~15(3) 0.5
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958397ITV0031-3UBS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(B) フラットブラケット(1) DC12~15(3) 0.5
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958406ITV0031-3UBL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型2m(B) フラットブラケット(1) DC12~15(3) 0.5
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958415ITV0031-2UCS(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(C) L形ブラケット(1) DC12~15(3) 0.5
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958424ITV0031-2UBL(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型2m(B) フラットブラケット(1) DC12~15(3) 0.5
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958433ITV0031-2UBS(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(B) フラットブラケット(1) DC12~15(3) 0.5
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする