ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3L4)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3L4) - SMC
圧力表示(4) psi内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39995892ITV2050-31N3L4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39995908ITV2050-31N3L4-X224(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする