ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3010)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3010) - SMC
内容量1個
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40002472ITV3010-01F4N3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002488ITV3010-03F4N3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002497ITV3010-03F4N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002506ITV3010-322N5(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(2) スイッチ出力・NPN出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002515ITV3010-31F4N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002524ITV3010-01N4N4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002533ITV3010-33F4N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002542ITV3010-03N3N4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002558ITV3010-33F4N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002567ITV3010-31N4N4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002576ITV3010-01F4N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002585ITV3010-31N3N4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002594ITV3010-014N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002603ITV3010-314N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002612ITV3010-21F2N3(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002628ITV3010-01F3N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002637ITV3010-21F4N(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002646ITV3010-01F2N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002655ITV3010-23F4N3(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002664ITV3010-312N5(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002673ITV3010-31N2N4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002682ITV3010-012BN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002698ITV3010-03F4BN3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(3) スイッチ出力・PNP出力
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002707ITV3010-02N3CN4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(2) スイッチ出力・NPN出力
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002716ITV3010-31F3BN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002725ITV3010-31F4BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002734ITV3010-31F3BN2(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002743ITV3010-01F2BN3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002752ITV3010-312BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002768ITV3010-01F3BN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002777ITV3010-01F4CN3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(C) L形ブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002786ITV3010-33F4BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(3) スイッチ出力・PNP出力
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002795ITV3010-022CN4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(2) スイッチ出力・NPN出力
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002804ITV3010-40N3N4(40) 4点プリセット入力(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(-) なし
59,840
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002813ITV3010-40N4N4(40) 4点プリセット入力(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(-) なし
59,840
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002822ITV3010-404CN--------
60,170
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002838ITV3010-40F4BN3(40) 4点プリセット入力(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(-) なし
60,170
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002847ITV3010-40N3CN4(40) 4点プリセット入力(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(-) なし
60,170
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002856ITV3010-21F4L3(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002865ITV3010-33F4S(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(3) スイッチ出力・PNP出力
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002874ITV3010-212L(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002883ITV3010-31N2L4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002892ITV3010-31N4L4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002908ITV3010-31F3L4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002917ITV3010-01N4S4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002926ITV3010-01N4L4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002935ITV3010-31F2L5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002944ITV3010-01F3L3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002953ITV3010-21N2L4(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40002962ITV3010-21F3L3(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする