JCDMMZ40-60D-M9NWL JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ40) SMC 40053378

※2-1-M07-4-JCM-JCDM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ロッド先端ねじ・リード線など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NW
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
リード線(m)
(L) 3
注文コード
40053378
品番
JCDMMZ40-60D-M9NWL
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9NW
取付ナット
(D) 取付ナット付 (1ヶ)
ストローク(mm)
60
取付支持形式
(MZ) ロッド側おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする