曜日別特売

J Series(JCDQ100)

J Series(JCDQ100) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)100内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40053642JCDQ100-1010010
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40053658JCDQ100-1510015
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40053667JCDQ100-2010020
29,920
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40053676JCDQ100-2510025
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40053685JCDQ100-3010030
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40053694JCDQ100-3510035
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40053703JCDQ100-4010040
33,330
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40053712JCDQ100-4510045
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40053728JCDQ100-5010050
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする