曜日別特売

J Series(JCDQA32)

J Series(JCDQA32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40060283JCDQA32-55
9,630
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
40060292JCDQA32-1010
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060308JCDQA32-1515
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060317JCDQA32-2020
10,510
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
40060326JCDQA32-2525
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060335JCDQA32-3030
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060344JCDQA32-3535
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060353JCDQA32-4040
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060362JCDQA32-4545
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060378JCDQA32-5050
12,320
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40060387JCDQA32-25-M9B25
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40060396JCDQA32-25-M9BL25
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする