曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB40)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
全18種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40063038JCMB40-25F(F) めねじ25
8,580
7,698
8,468(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063047JCMB40-25(-) おねじ25
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
40063056JCMB40-50F(F) めねじ50
8,910
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063065JCMB40-50(-) おねじ50
8,910
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063074JCMB40-75(-) おねじ75
9,240
8,398
9,238(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063083JCMB40-75F(F) めねじ75
9,240
8,398
9,238(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063092JCMB40-100F(F) めねじ100
9,570
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063108JCMB40-100(-) おねじ100
9,570
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063117JCMB40-125F(F) めねじ125
9,900
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063126JCMB40-125(-) おねじ125
9,900
8,798
9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063135JCMB40-150(-) おねじ150
10,230
9,298
10,228(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063144JCMB40-150F(F) めねじ150
10,230
9,298
10,228(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063153JCMB40-200F(F) めねじ200
10,890
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063162JCMB40-200(-) おねじ200
10,890
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063178JCMB40-250(-) おねじ250
11,550
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063187JCMB40-250F(F) めねじ250
11,550
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201607JCMB40-300(-) おねじ300
12,210
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201616JCMB40-300F(F) めねじ300
12,210
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする