※2-1-M07-4-JCM-JCDM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB40)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
300
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45201616
品番
JCMB40-300F
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
300
取付支持形式
(B) 基本形 (両側めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5
取付ナット
(-) 取付ナットなし
CADデータダウンロード