曜日別特売
JCMB40-300 JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB40) SMC 45201607

※2-1-M07-4-JCM-JCDM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB40)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)300
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個注文コード45201607品番JCMB40-300
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
300
取付支持形式
(B) 基本形 (両側めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5
取付ナット
(-) 取付ナットなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする