SMC
KFT - 両口チーズユニオン(KFT04B)
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
管接続口径
1/4
材質
黄銅
シール方式
(おねじ)シール剤なし
適合チューブ内径(Φmm)
2.5
ねじ部
(-) シール剤なし
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40088116
KFT04B-02
CADデータダウンロード
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください