SMC
KFW - スイベルロングエルボ(KFW04B)
形状
スイベルロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
材質
黄銅
シール方式
(おねじ)シール剤なし
適合チューブ内径(Φmm)
2.5
ねじ部
(-) シール剤なし
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40088308
KFW04B-01
CADデータダウンロード
1/8
¥
7,680
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40088317
KFW04B-02
CADデータダウンロード
1/4
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください