KFY - サービスチーズユニオン(KFY04B)

KFY - サービスチーズユニオン(KFY04B) - SMC
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R材質黄銅シール方式(おねじ)シール剤なし適合チューブ内径(Φmm)2.5ねじ部(-) シール剤なし内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40088414KFY04B-011/8
6,000
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40088423KFY04B-021/4
6,000
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする