SMC
KPQL_KPGL - エルボユニオン(KPGL08)
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
材質
(G) ステンレス (SUS304)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40090313
KPGL08-01-X193
CADデータダウンロード
1/8
¥
14,460
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40090322
KPGL08-02-X193
CADデータダウンロード
1/4
¥
15,240
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください