曜日別特売

KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S07)

KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S07) - SMC
形状六角穴付ハーフユニオン内容量1袋(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40114962KQ2S07-34APΦ1/4NPT1/8-シール剤付
4,310
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114978KQ2S07-35APΦ1/4NPT1/4-シール剤付
4,310
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114987KQ2S07-35NPΦ1/4NPT1/4-シール剤付
4,530
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114996KQ2S07-34NPΦ1/4NPT1/8-シール剤付
4,530
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115014KQ2S07-33APΦ1/4NPT1/16-シール剤付
4,770
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115023KQ2S07-33NPΦ1/4NPT1/16-シール剤付
4,990
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115032KQ2S07-36APΦ1/4NPT3/8-シール剤付
5,140
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115048KQ2S07-36NPΦ1/4NPT3/8-シール剤付
5,580
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115005KQ2S07-32-X94Φ1/4UNF-10-32UNFシール剤なし
4,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする