SMC
KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD03)
形状
ダブルユニバーサルエルボ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40126038
KQ2VD03-34AS1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/8
-
シール剤なし
¥9,660
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126047
KQ2VD03-34NS1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/8
-
シール剤なし
¥9,990
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126056
KQ2VD03-34AP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
-
1/8
シール剤付
¥10,620
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126065
KQ2VD03-34NP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
-
1/8
シール剤付
¥11,060
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126074
KQ2VD03-32A1
CADデータダウンロード
Φ5/32
UNF
10-32UNF
-
シール剤なし
¥14,870
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください