※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD03)
KQ2VD03-34AS1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続ねじ・ねじの種類・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/8
ねじの種類
NPT
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
注文コード
40126038
品番
KQ2VD03-34AS1
参考基準価格(税別)
¥9,660
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
適合チューブ外径(inch)
Φ5/32
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/8
シール方式
シール剤なし
形状
ダブルユニバーサルエルボ
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード