曜日別特売
KQ2VD03-34NS1 KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD03) SMC 40126047

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD03)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/8
ねじの種類
NPT
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
40126047
品番
KQ2VD03-34NS1
参考基準価格(税別)¥9,990販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
適合チューブ外径(inch)
Φ5/32
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/8
シール方式
シール剤なし
形状
ダブルユニバーサルエルボ
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする