SMC
KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W05)
形状
ロングエルボユニオン
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40131857
KQ2W05-01AS1
CADデータダウンロード
Φ3/16
R
-
1/8
シール剤なし
¥5,580
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131866
KQ2W05-34AS1
CADデータダウンロード
Φ3/16
NPT
-
1/8
シール剤なし
¥5,850
¥
5,198
¥5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131875
KQ2W05-U01A1
CADデータダウンロード
Φ3/16
Uni
-
1/8
シール剤なし
¥5,880
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131884
KQ2W05-01AP
CADデータダウンロード
Φ3/16
R
1/8
-
シール剤付
¥6,140
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131893
KQ2W05-01NP
CADデータダウンロード
Φ3/16
R
1/8
-
シール剤付
¥6,360
¥
5,598
¥6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131902
KQ2W05-34AP
CADデータダウンロード
Φ3/16
NPT
1/8
-
シール剤付
¥6,430
¥
5,598
¥6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131918
KQ2W05-02AS1
CADデータダウンロード
Φ3/16
R
-
1/4
シール剤なし
¥6,460
¥
5,698
¥6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131927
KQ2W05-02AS-X35
Φ3/16
R
-
1/4
シール剤なし
¥6,460
¥
5,698
¥6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131936
KQ2W05-34NP
CADデータダウンロード
Φ3/16
NPT
1/8
-
シール剤付
¥6,650
¥
5,698
¥6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131945
KQ2W05-35AS1
CADデータダウンロード
Φ3/16
NPT
-
1/4
シール剤なし
¥6,780
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131954
KQ2W05-U02A1
CADデータダウンロード
Φ3/16
Uni
-
1/4
シール剤なし
¥6,850
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131963
KQ2W05-02AP
CADデータダウンロード
Φ3/16
R
1/4
-
シール剤付
¥7,100
¥
6,198
¥6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131972
KQ2W05-35AP
CADデータダウンロード
Φ3/16
NPT
1/4
-
シール剤付
¥7,460
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131988
KQ2W05-02NP
CADデータダウンロード
Φ3/16
R
1/4
-
シール剤付
¥7,540
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131997
KQ2W05-35NP
CADデータダウンロード
Φ3/16
NPT
1/4
-
シール剤付
¥7,900
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください