※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W05)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・接続ねじ・ねじの種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/4
ねじの種類
R
注文コード
40131918
品番
KQ2W05-02AS1
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
適合チューブ外径(inch)
Φ3/16
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
シール方式
シール剤なし
形状
ロングエルボユニオン
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード