曜日別特売
KQ2W05-01NP KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W05) SMC 40131893

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W05)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
管接続口径
1/8
ねじの種類
R
注文コード
40131893
品番
KQ2W05-01NP
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
適合チューブ外径(inch)
Φ3/16
ねじの種類
R
管接続口径
1/8
シール方式
シール剤付
形状
ロングエルボユニオン
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする