SMC
KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W07)
形状
ロングエルボユニオン
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40132672
KQ2W07-34AS-X35
Φ1/4
NPT
-
1/8
シール剤なし
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132688
KQ2W07-33AP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
1/16
-
シール剤付
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132697
KQ2W07-34AP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
1/8
-
シール剤付
¥
5,190
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132706
KQ2W07-33NP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
1/16
-
シール剤付
¥
5,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132715
KQ2W07-01AS-X12
Φ1/4
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132724
KQ2W07-34NP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
1/8
-
シール剤付
¥
5,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132733
KQ2W07-01AP
CADデータダウンロード
Φ1/4
R
1/8
-
シール剤付
¥
6,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132742
KQ2W07-U01N-X35
Φ1/4
Uni
-
1/8
シール剤なし
¥
6,210
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132758
KQ2W07-01NP
CADデータダウンロード
Φ1/4
R
1/8
-
シール剤付
¥
6,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132767
KQ2W07-35AS-X35
Φ1/4
NPT
-
1/4
シール剤なし
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132776
KQ2W07-02AP
CADデータダウンロード
Φ1/4
R
1/4
-
シール剤付
¥
7,170
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132785
KQ2W07-35AP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
1/4
-
シール剤付
¥
7,780
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132794
KQ2W07-02NP
CADデータダウンロード
Φ1/4
R
1/4
-
シール剤付
¥
7,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132803
KQ2W07-35NP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
1/4
-
シール剤付
¥
8,440
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132812
KQ2W07-03AP
CADデータダウンロード
Φ1/4
R
3/8
-
シール剤付
¥
8,660
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132828
KQ2W07-36AS-X35
Φ1/4
NPT
-
3/8
シール剤なし
¥
8,820
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132837
KQ2W07-03NP
CADデータダウンロード
Φ1/4
R
3/8
-
シール剤付
¥
9,540
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132846
KQ2W07-36AP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
3/8
-
シール剤付
¥
9,710
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40132855
KQ2W07-36NP
CADデータダウンロード
Φ1/4
NPT
3/8
-
シール剤付
¥
10,590
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください